344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) - エスコ
仕様ウレタンなしエスコ品番EA657-143NF質量(kg)2.5防塵防水性能67外寸法・幅(mm)430外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)244IP等級67有効内寸法・奥行(mm)146有効内寸法・高さ(mm)297(H)有効内寸法・幅(mm)344内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50145506EA657-143NF430×244×341
オープン
25,800
28,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする