エスコ
371x258x152mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
仕様
ウレタンなし
エスコ品番
EA657-145NF
質量(kg)
2.5
色
黒
防塵防水性能
IP67
外寸法・幅(mm)
406
外寸法・高さ(mm)
174
外寸法・奥行(mm)
330
IP等級
IP67
有効内寸法・奥行(mm)
258
有効内寸法・高さ(mm)
152(H)
有効内寸法・幅(mm)
371
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145558
EA657-145NF
406×330×174
オープン
¥
31,600
¥
34,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください