エスコ
135x 90x43mm 防水ケース(黒・クリア)
エスコ品番
EA657-2A
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
250
外寸(mm)
173×121×54
内寸(mm)
135×90×43
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
173×121×54
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
90
有効内寸法・高さ(mm)
43
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
173×121×54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146136
EA657-2A
オープン
¥
5,090
¥
5,599
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください