エスコ
609x609x609mm/内寸 万能防水ケース(黒)
エスコ品番
EA657-370
質量(kg)
18.6
色
ブラック
材質(本体)
耐衝撃性樹脂
防塵防水性能
67
外寸法・幅(mm)
673
外寸法・高さ(mm)
641
外寸法・奥行(mm)
673
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
609
有効内寸法・高さ(mm)
609(H)
有効内寸法・幅(mm)
609
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146197
EA657-370
673×673×641
オープン
¥
130,900
¥
143,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください