エスコ
162x 67x52mm 防水ケース(黒・クリア)
エスコ品番
EA657-3A
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
280
外寸(mm)
190×98×62
内寸(mm)
162×67×52
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×98×62
アズワン品番
64-7907-29
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
67
有効内寸法・高さ(mm)
52
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
190×98×62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146224
EA657-3A
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください