エスコ
209x108x57mm 防水ケース(黒・クリア)
エスコ品番
EA657-6A
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
470
外寸(mm)
238×141×67
内寸(mm)
209×108×57
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×141×67
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
108
有効内寸法・高さ(mm)
57
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
238×141×67
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146346
EA657-6A
オープン
¥
8,430
¥
9,273
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください