241x225x55mm/外寸 パーツケース

241x225x55mm/外寸 パーツケース - エスコ

側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。
取替え可能です。

エスコ品番EA661AC-1材質ポリカーボネート質量(kg)512ブルー/クリア外寸(mm)241×225×55内寸(mm)220×160×35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×225×55有効内寸法・奥行(mm)160有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)241×225×55内容量1個
注意
※トレーは付属していません。
※トレーはEA661AA-51/-60の中から用途に応じた物をお選び下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50146547EA661AC-1
オープン
3,230
3,553(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする