エスコ
347x305x342mm ハンディーボックス(4段)
エスコ品番
EA661AC-110
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
347×305×342
質量(kg)
2.9
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
347×305×342
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
347×305×342
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146574
EA661AC-110
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください