エスコ
421x361x55mm/外寸 パーツケース
側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。
取替え可能です。
エスコ品番
EA661AC-31
材質
ポリカーボネート
色
ブルー/クリア
質量(g)
1375
外寸(mm)
421×361×55
内寸(mm)
395×274×35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×361×55
有効内寸法・奥行(mm)
274
有効内寸法・高さ(mm)
35
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
421×361×55
内容量
1個
注意
※トレーは付属していません。
※トレーはEA661AA-51/-60の中から用途に応じた物をお選び下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146662
EA661AC-31
オープン
¥
8,430
¥
9,273
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください