エスコ
421x361x55mm/外寸 パーツケース
側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。
取替え可能です。
付属品
(トレー)EA661AA-55×25個
エスコ品番
EA661AC-32
材質
ポリカーボネート
色
ブルー/クリア
質量(g)
1800
外寸(mm)
421×361×55
内寸(mm)
395×274×35
仕切数(個)
25
仕切り
あり
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×361×55
有効内寸法・奥行(mm)
274
有効内寸法・高さ(mm)
35
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
421×361×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146678
EA661AC-32
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください