エスコ
125x300x126mm パーツトレー(重ね置型/青)
積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。
エスコ品番
EA661CA-17
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
284
色
青(ダークブルー)
外寸法・高さ(mm)
126
外寸法・奥行(mm)
300
外寸法・間口(mm)
125
有効内寸法・間口(mm)
112
有効内寸法・奥行(mm)
280
有効内寸法・高さ(mm)
120~75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146827
EA661CA-17
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください