256x365x200mm パーツトレー(重ね置型/青)

256x365x200mm パーツトレー(重ね置型/青) - エスコ

積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。

エスコ品番EA661CA-18材質ポリプロピレン質量(g)860外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)365外寸法・間口(mm)256有効内寸法・間口(mm)233有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)180/125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50146836EA661CA-18
オープン
2,440
2,684(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする