エスコ
571x570x1600mm パーツトレーラック
仕様
288溝付(片面144溝)
適合
【トレー】EA661CA-0/4、EA661CA-10/18、EA661CA-51/53、EA661CA-61/63、EA661CJ-1/5、EA661CJ-11/15
エスコ品番
EA661CB-100
材質
ラック:スチール、トレー:ポリプロピレン
質量(kg)
23.5
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
570
間口(mm)
571
最大積載量(kg)
450
アズワン品番
64-7907-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146906
EA661CB-100
571×570×1600
450
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください