エスコ
440x520mm クリップボード(4枚組)
エスコ品番
EA661CD-52C
材質
スチール
寸法(mm)
440×520
質量(kg)
5.2
穴径(Φmm)
【壁取付ねじ】5
内容量
1個
注意
※ビスは付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146976
EA661CD-52C
オープン
¥
9,220
¥
10,142
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください