エスコ
103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番
EA661CJ-12
材質
高衝撃性プラスチック
色
青
質量(g)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×165×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×146×70(38)
特性
耐薬品性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50147028
EA661CJ-12
オープン
¥
225
¥
248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください