エスコ
145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/青)
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番
EA661CJ-13
材質
高衝撃性プラスチック
色
青
質量(g)
160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×240×127
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×220×122(73)
特性
耐薬品性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50147037
EA661CJ-13
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください