エスコ
205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/赤)
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番
EA661CJ-4
材質
高衝撃性プラスチック
色
赤
質量(g)
360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×333×155
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×300×150(85)
特性
耐薬品性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50147152
EA661CJ-4
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください