エスコ
312x470x184mm パーツトレー(重ね置型/赤)
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番
EA661CJ-5
材質
高衝撃性プラスチック
色
赤
質量(g)
740
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×470×184
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×430×175(112)
特性
耐薬品性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50147168
EA661CJ-5
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください