エスコ
121x180x84mm パーツトレー(重ね置型/60個)
同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
連結用アタッチメント付(縦用)。
エスコ品番
EA661CS-11
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
200
質量(g)
119
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×180×84
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×150×77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50147572
EA661CS-11
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください