エスコ
208x353x155mmパーツトレー(重ね置型/18個)
同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
連結用アタッチメント付(縦用)。
エスコ品番
EA661CS-13
材質
ポリプロピレン
質量(g)
455
容量(L)
1.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×353×155
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×305×148
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50147597
EA661CS-13
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください