10- 22mm 軸用スナップリングプライヤー

10- 22mm 軸用スナップリングプライヤー - エスコ
(1件のレビュー)
種類スナップリングプライヤ全長(mm)125軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-1A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50150108EA682SA-1A
オープン
885
974(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50150108
2018-05-24
用途: 軸用スナップリング用。これは・・ダメでしょう。
天馬屋

相変わらず安くていい物を、もしケガしてもあまり痛くない物を探すのも楽しみか。これはエスコが扱ってるシンガポールの会社SATAの物だった。見た目は良く、まあこういうものは使えない物はないだろうと思ったのだが、肝心の先が軸用で広げるものなのに内側を向いてて、片方は横方法にも曲がってた。先のピン部分は1・2~1・4mmの先細。小さいスナップリング用なので使えない事は無かったけど、こんなのは今まで見た事もない。使用目的が分かって作ったり検査してるのだろうかと疑ってしまう。個体差があると思うけど、買う人はかなりバクチです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする