曜日別特売

32- 80mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)

32- 80mm 穴用スナップリングプライヤ(90°) - エスコ
(1件のレビュー)
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-13A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50150162EA682SB-13A
オープン
1,390
1,529(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50150162
2021-03-19
用途: 自動車のハブベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

80mmより若干大きめの錆びついたスナップリングに使用しましたが、しっかり力も入り使い勝手は非常に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする