曜日別特売

6.0x184mm [Ball Hexagon]キーレンチ

6.0x184mm [Ball Hexagon]キーレンチ - エスコ
(1件のレビュー)
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA683AB-6先端形状ボールポイント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50150948EA683AB-6
オープン
310
341(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50150948
2021-04-05
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

必要十分な性能です。L184mmと長めのサイズ。ボールヘッドなので水平方向は工夫が必要です。製造国・規格は記載ないです。
必要十分な使用感です。
水平、斜め、垂直、近く、奥、サービス用、コストなど目的で種類があった方が効率的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする