エスコ
45mm/ 520g 無反動ゴムハンマー
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
45
全長(mm)
286
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
ゴム
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA683PJ-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50151946
EA683PJ-45
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください