エスコ
910g ボールピンハンマー
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
390
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA683PK-3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50151998
EA683PK-3
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください