エスコ
4本組 貫通柄ドライバーセット
材質(グリップ)
硬質樹脂
エスコ品番
EA683SB-400
セット内容
(+)ドライバー:#2×6mm(軸長:100mm)・#3×8mm(軸長:150mm)/(-)ドライバー:6.0×1.2mm(軸長:100mm)・8.0×1.6mm(軸長:150mm)
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50152253
EA683SB-400
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください