曜日別特売

6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー

6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー - エスコ
(1件のレビュー)
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SD-6A種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50152296EA683SD-6Aマイナス6×1.2mm
オープン
525
578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-09
用途: 車のメンテナンス
製造業

写真と違う物が送られてきました。紐を通す穴があいている写真が掲載されていますが、届いた物は穴はありませんでした。穴を開いている物を探し、購入しましたが意味がありませんでした。正直がっかりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする