曜日別特売

T 8x 75mm [TORX]ドライバー

T 8x 75mm [TORX]ドライバー - エスコ
(2件のレビュー)
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-8種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50152418EA683SK-8トルクス(ヘックスローブ)T8
オープン
425
468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50152418
2020-04-21
用途: DIY HDD基盤交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

長すぎず回すのにちょうど良いです。個人的には指先で軸を持って回す癖があるのでややグリップが太く感じられました。ただ締める、緩めるのトルクをかける際はちょうどいい感じです。

対象商品 : 50152418
2020-02-16
用途: 掃除機の分解に
運輸・通信業

D社掃除機修理時に本商品を使用しましたが、グリップも丁度良い大きさで回しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする