エスコ
428x177x184mm ツールボックス
エスコ品番
EA683ZB-4
質量(kg)
4.3
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿付
外寸法・幅(mm)
428
外寸法・高さ(mm)
184
外寸法・奥行(mm)
177
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50152558
EA683ZB-4
428×177×184
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください