曜日別特売

508x218x243mm ツールボックス

508x218x243mm ツールボックス - エスコ
エスコ品番EA683ZB-5材質スチール/亜鉛メッキ質量(kg)6.3材質(本体)スチールタイプ中皿あり外寸法・幅(mm)508外寸法・高さ(mm)243外寸法・奥行(mm)218内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50152567EA683ZB-5508×218×243500×215×185グリーン
オープン
8,520
9,372(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする