曜日別特売

425x305x125mm アルミ製工具ケース

425x305x125mm アルミ製工具ケース - エスコ
仕様中仕切付エスコ品番EA683ZC-1材質アルミ質量(kg)約2.2材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)425外寸法・高さ(mm)125鍵付外寸法・奥行(mm)305有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)405内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50152576EA683ZC-1425×125×305405×110×285
オープン
9,280
10,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする