曜日別特売

845x416x840mm ツールカート

845x416x840mm ツールカート - エスコ
(1件のレビュー)
材質スチール仕様カギ付エスコ品番EA683ZE-1質量(kg)23耐荷重(kg)150キャスター自在4個(ストッパー付2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×416×840キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)675×380×95(H)引出し耐荷重(kg)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50152603EA683ZE-1
オープン
26,500
29,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50152603
2024-04-12
用途: 作業台

中国製です。
品質最悪です。
金額そこそこしたので、ショックは大きいです。
同じ被害者を出さないために投稿しました。
みなさま買わないように。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする