エスコ
680x458x860mm 7段ツールトロリー
材質
スチール
エスコ品番
EA683ZF-1
質量(kg)
78.5
段数
【引出し】7段
耐荷重(kg)
240(各引出し:35)
キャスター
固定×2、自在(ブレーキ付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
783×458×995
キャスター径(Φmm)
115
引出し内寸法(mm)
小:568×380×62(H)×5個、大:568×380×142(H)×2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50152612
EA683ZF-1
オープン
¥
114,000
¥
125,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください