曜日別特売

10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) - エスコ
(4件のレビュー)
二面幅(mm)10エスコ品番EA684AS-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50153145EA684AS-10
オープン
305
336(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50153145
2021-07-02
用途: 車の整備用
その他業種

精度が悪いです。気をつけて使用しないとボルトの頭をナメそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 50153145
2020-11-25
用途: バッテリー交換
納得 Auto Care自動車・二輪車・自転車関連業

ポケットに入れられ 大変 重宝します。紛失に注意しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50153145
2019-08-07
用途: 自転車修理
その他業種

小さめのサイズで使いやすいし狭い所の作業も楽にできて良い

1が参考にしています
対象商品 : 50153145
2017-11-02
用途: 車の保守

バッテリー端子取り付け取り外しように購入しまた。安くてコンパクトでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする