曜日別特売

22x24mm メガネレンチ

22x24mm メガネレンチ - エスコ
(1件のレビュー)
対辺寸法(mm)22×24エスコ品番EA686A-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50155272EA686A-14
オープン
1,240
1,364(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50155272
2017-12-15
用途: 二輪四輪機械の整備など
天馬屋

前に買った21世紀バージョンのKTCが角が立ってて使いにくいので試しに購入。シンガポールの会社の製品で製造国は不明。スナッポン系のクローム・ミラー仕上げで角を落として磨いてる分軽い。ノギスで対角測るとKTC22.0~22.1mmでこれは22.4mmほどあるのでボルトに入れるとガタが大きい。なので面接触風に作ってるけど実際は線接触。なめ気味のボルトナットとかアルミ・銅などの低硬度な物には使わない方が無難かと。個人的にはミラー仕上げは見つけやすいし使ってて楽しいので、ドイツ工具のように数値を詰めて固めで薄く軽く、一部でもミラー仕上げの綺麗な工具を希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする