エスコ
9.0m テストリード(巻取り式)
エスコ品番
EA707CJ-9
定格電圧(V)
600
全長(m)
3
定格電流(A)
10
開口幅(mm)
最大:8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50163882
EA707CJ-9
オープン
¥
8,110
¥
8,921
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください