曜日別特売

ポケットデジタルテスター

ポケットデジタルテスター - エスコ
交流電圧(V)
4/40/400/500
入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))
抵抗(Ω)
400/4K/40K/400K/4M/40M
開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V
直流電圧(V)
400m/4/40/400/500
入力抵抗:10M~100MΩ
表示
数値部4000
バーグラフ部最大40セグメント
導通(Ω)
約35以下でブザー音
開放電圧:約1.2V
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個動作方式Δ-Σ方式分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50164117EA707D-22A
オープン
7,580
8,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする