曜日別特売

検 相 器

検 相 器 - エスコ
使用電圧範囲(V)3相AC100~500測定項目三相交流電圧の検相と欠相の判別周波数範囲(Hz)45~70時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下質量(g)約212(テストリード含)付属品●携帯ケース●取扱説明書エスコ品番EA711TA-1サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
周波数範囲(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50166086EA711TA-13相AC100~50045~70
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする