エスコ
LANケーブルテスター
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番
EA712AF-14
寸法(mm)
85(W)×33(D)×130(H)
質量(g)
160
電源
単3電池×2本(付属)
機能
ワイヤマップ測定、ディレクション測定
測定可能ケーブル
ツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6
測定可能コネクタ
RJ-45コネクタ
ケーブル長測定
2/300m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50166332
EA712AF-14
オープン
¥
59,400
¥
65,340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください