エスコ
2.0kg( 1g) デジタルはかり
種類
上皿式はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
2000
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
230×190
エスコ品番
EA715CB-10A
目量(g)
1
ひょう量単位
g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50167127
EA715CB-10A
オープン
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください