エスコ
12kg( 10g) デジタルはかり
種類
上皿式はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
12
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
230×190
エスコ品番
EA715CF-12
目量(kg)
0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)
ひょう量単位
kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50167303
EA715CF-12
オープン
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください