曜日別特売

30kg( 5g) 防塵・防水台はかり

30kg( 5g) 防塵・防水台はかり - エスコ
ひょう量(kg)30最小目盛(kg)0.005表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DE-30種類台はかりひょう量単位kg内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小目盛(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50167486EA715DE-30300.005
オープン
64,200
70,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする