曜日別特売

30kg( 20g) デジタルはかり

30kg( 20g) デジタルはかり - エスコ
(1件のレビュー)

前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。

種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DF-30目量(kg)0.02ひょう量単位kg内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50167547EA715DF-30
オープン
24,700
27,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50167547
2020-01-13
用途: 塗料の調合時の比重をはかる
建設業・工事業

裏にも目盛りがあるとは思わなかった。
前回と同じものだと思って購入したけど値段が高く、間違えた自分が悪いけどわかりやすくハッキリ書いておいてほしかった。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする