エスコ
60kg( 10g) 台はかり
種類
台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
50
最小目盛(kg)
0.02
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
390×530
エスコ品番
EA715DF-60
ひょう量単位
kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50167565
EA715DF-60
オープン
¥
48,000
¥
52,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください