エスコ
25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート)
エスコ品番
EA720CS-5N
表面処理
高耐久ナイロンコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
種類
目盛種別
材質(テープ)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50170645
EA720CS-5N
5.5
25
メートル目盛
ロック付
両面
スチール
1級
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください