エスコ
25mmx 10m メジャー(ナイロンコート)
種類
ロック付
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
両面
表面処理
高耐久ナイロンコーティング
エスコ品番
EA720CT-220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50170715
EA720CT-220
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください