エスコ
25mmx5.5m メジャー(ステンレス製)
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
ステンレス
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
両面
エスコ品番
EA720CT-255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50170733
EA720CT-255
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください