エスコ
16mmx3.5m メジャー(ストッパー付)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA720HE-3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
種類
目盛種別
材質(テープ)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50171275
EA720HE-3.5
3.5
16
メートル目盛
ロック付
片面
スチール
1級
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください