エスコ
19mmx5.5m メジャー
エスコ品番
EA720JE-155A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
種類
目盛種別
材質(テープ)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50171625
EA720JE-155A
5.5
19
メートル目盛
ロック付
片面
スチール
1級
オープン
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください