エスコ
25mmx7.5m メジャー
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(テープ)
スチール
エスコ品番
EA720JE-175
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
JIS規格
目盛種別
材質(テープ)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50171652
EA720JE-175
7.5
25
メートル目盛
1級
片面
スチール
ロック付
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください